Beli pahat bubut insert di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MST CN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp679.900

    MST CN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Sudut negatif berarti 2 sisi insert bisa dipakai (bolak-balik).Kode C pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) sudut 80 derajat.Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) negative 0 derajat & bisa dipakai bolak-balik.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode G ke empat artinya bentuk pemasangan insert lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-CNMG120404-BM: chip breaker BM menghasilkan permukaan hasil bubutan yg Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Material: Carbide
  2. Tungaloy External & Internal Turning Insert VBMT-24
    32%
    Mulai

    Rp809.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert VBMT-24
    Deskripsi:
    Positive 5degrees relief angle, M class, 35degrees rhombic insert, for medium cutting.
    atribut:
    • Insert Size: 16.6
    • Dimension of insert (Thickness s): 4.76
    • Dia. of Insert Hole: 4.40
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Max D.O.C.: 3
    • Min. Turning Feed: 0.10
    • Max. Turning Feed: 0.30
  3. MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp459.900

    MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-TCMT110204-HM: chip breker HM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Material: Carbide
  4. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  5. Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMG
    Mulai

    Rp769.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMG
    Deskripsi:
    Negative relief ang., M class, triangular insert, all-round chipbreaker for medium cutting
    atribut:
    • Min D.O.C.: 1
    • Max D.O.C.: 6
    • Min. Turning Feed: 0.20
    • Max. Turning Feed: 0.40
  6. Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-PS Series
    Mulai

    Rp519.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-PS Series
    Deskripsi:
    Positive 7deg relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for finishing to medium cutting
    atribut:
    • Max D.O.C.: 2.50
    • Max. Turning Feed: 0.30
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Min. Turning Feed: 0.10
  7. Tungaloy External & Internal Turning Insert DCMT-PS
    62%
    Mulai

    Rp569.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert DCMT-PS
    Deskripsi:
    Positive 7degrees relief angle, M class, 55degrees rhombic insert, for finishing to medium cutting.
    atribut:
    • Min D.O.C.: 0.50
    • Max D.O.C.: 2.50
    • Min. Turning Feed: 0.10
    • Max. Turning Feed: 0.30
  8. Tungaloy External & Internal Turning Insert 3QP-TNGA
    Mulai

    Rp999.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert 3QP-TNGA
    Deskripsi:
    Negative relief ang., G class, triangular CBN insert
    atribut:
    • Ic Diameter: 9.525
    • Dimension of insert (Thickness s): 4.76
    • Dia. of Insert Hole: 3.81
    • Min D.O.C.: 0.05
    • Max D.O.C.: 0.50
  9. Sumitomo Electric Insert VBMT (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sumitomo Electric Insert VBMT (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Chip breaker: One side
    • Hole Shape: Partially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
    • Shape: Diamond 35 degrees
    • Clearance Angle (degree): 5
    • With Or Without Hole: Yes
  10. Sumitomo Electric SUMIBORON Chip T-NU
    Mulai

    Rp679.900

    Sumitomo Electric SUMIBORON Chip T-NU
    Deskripsi:
    Material: CBN sintered body composition is optimized for cutting cast iron, and it has a good balance between wear resistance and fracture resistance.
  11. Tungaloy Threading Insert IR/L-60
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tungaloy Threading Insert IR/L-60
    Deskripsi:
    Internal 60deg, Partial profile.
  12. Tungaloy External & Internal Turning Insert WNMG
    60%
    Mulai

    Rp479.900

    Tungaloy External & Internal Turning Insert WNMG
    Deskripsi:
    Negative relief ang., M class, trigon insert, all-round chipbreaker for medium cutting
    atribut:
    • Dimension of Insert (Thickness): 4.76
    • Min D.O.C.: 1
    • Min. Turning Feed: 0.20
    • Max. Turning Feed: 0.40
  13. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  14. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp879.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  15. MST Insert Pahat Bubut Tipe TN
    Mulai

    Rp619.900

    MST Insert Pahat Bubut Tipe TN
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD:Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan.Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama.Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.Kode N ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) negatif 0 derajat & bisa dipakai bolak-balik.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode G ke empat artinya bentuk lubang sekrup silinder (kepala sekrup di atas permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-TNMG160404-BM: chip breker BM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk:• Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang.• Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat.• Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi.• Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual.• Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Length (mm): 16
    • Material: Carbide
    • Thickness (mm): 4.76
  16. Wipro Betel Lathe Insert Set (Gagang Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Betel Lathe Insert Set (Gagang Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    Shank TypeMGEHR1212-3 (Grooving Cutter)SER1212H16 (Screw Turning Tool)SDNCN1212H11 (Top Circle Turning Tool)SDJCR1212H11 (Top Circle Turning Tool)SCLCR1212H09 (Top Circle Turning Tool)SSSCR1212H09 (Top Circle Turning Tool)SCLCL1212H09 (Top Circle Turning Tool)S12M-SCLCR09 (Inner Hole Turning Tool)SNR0012M11 (Screw Turning Tool)Bit TypeMGMN30016ERAG60DCMT11T304DCMT11T304CCMT09T304SCMT09T304CCMT09T304CCMT09T30411IRA60
    atribut:
    • Handle Material: 40Cr
    • Bit Material: YT15
    • Surface: T1 Plated
    • ISO: P= Used for Steel, M= Used forStainless Steel, K= Used for Cast Iron
  17. Futura Stacking Meeting Chair FTR 405 Series New Georgia (Kursi Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp659.900

    Futura Stacking Meeting Chair FTR 405 Series New Georgia (Kursi Susun)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat and Cover: New Gerogia
    • Frame: Oval Pipe
    • Diameter (mm): 22.2
    • Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
    • Finishing (micron): Chrome Plating 20
    • Back Rest: Foam 30
    • Cubication (m³): 0.33
    • Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
    • Seat (mm): Rebounded + Foam 55
  18. Mitsubishi Materials Insert CNMA
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitsubishi Materials Insert CNMA
    Deskripsi:
    (Material) Suitable for cutting new materials such as non-ferrous metals such as aluminum alloys and fiber reinforced plastics (FRP) .
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 12.9
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness (mm): 4.76
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Chip breaker: None
    • Corner Height Tolerance (mm): ± 0.08 to ± 0.18
    • Inscribed Circle Diameter (ɸ mm): 12.7
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.05 ~ ± 0.13
    • Material: MD220
    • Shape: Diamond 80°
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
    • Use: Use for general finishing of non-ferrous metals and cutting of non-metals.
    • With or Without Breaker: Yes
Daftar Harga pahat bubut insert Terbaru November 2026
MST CN Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)Rp679.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert VBMT-24Rp809.900
MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)Rp459.900
KENNAMETAL Insert Bubut DIN TipsRp169.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMGRp769.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert CCMT-PS SeriesRp519.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert DCMT-PSRp569.900
Tungaloy External & Internal Turning Insert 3QP-TNGARp999.900
Sumitomo Electric Insert VBMT (Mata Pahat Bubut)Rp1.699.900
Sumitomo Electric SUMIBORON Chip T-NURp679.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)